474,77 €/ Stückexkl. MwSt
555,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SF-T |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 9/16 INH |
Wellendurchmesser | 49.21 mm |
Wellendurchmesser | 1.15/16 in |
Länge | 142.88 mm |
Höhe | 58.42 mm |
Breite | 143 mm |
Höhe Achse | 14.22 mm |
Außendurchmesser | 85.09 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111.13 mm |
Gehäuse | Gehäuse aus Gusseisen |