Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-28T

  • ERIKS:23988195
  • Hersteller:SF-28T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein Flanschgehäuse aus Gusseisen für Festigkeit und Langlebigkeit. Das Lager bietet eine zylindrische Bohrung und ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung zum Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Es ist für einen Wellendurchmesser von 1,75 Zoll ausgelegt und arbeitet zuverlässig bei Drehzahlen bis zu 3800 U/min. Die Befestigung der Welle mittels Stellschraube und die Möglichkeit zur Nachschmierung gewährleisten eine sichere Montage und dauerhafte Leistungsfähigkeit.

Funktionen
  • Nachschmierfähigkeit unterstützt die kontinuierliche Instandhaltung und verbessert die Betriebssicherheit
  • Die Madenschrauben-Wellenbefestigung ermöglicht eine schnelle und sichere Montage zur Verringerung von Ausfallzeiten
  • Filzlabyrinthdichtung verringert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Integrität für anspruchsvolle Industrieinstallationen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine einfache Nachschmierung und eine sichere Wellenbefestigung erfordern
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die einer mäßigen Kontaminationsbelastung ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Förderanlagen, die robuste Flanschlagerlösungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

414,07 €/ Stückexkl. MwSt

484,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
136.53 mm
Breite
136.65 mm
Außendurchmesser
58.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
104.78 mm