Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-22TC

  • ERIKS:23988074
  • Hersteller:SF-22TC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über eine Standardausführung mit einer zonengehärteten Innenringbahn. Das Gehäuse ist in einer Vierloch-Flanschausführung konstruiert und schwarz beschichtet, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Es unterstützt eine maximale Betriebsdrehzahl von 4650 U/min und ist für Wellen mit einem Bohrungsdurchmesser von 1,375 Zoll geeignet. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl für erhöhte Festigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Die maximale Drehzahl von 4650 U/min ermöglicht eine zuverlässige Leistung in dynamischen Systemen
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett verringert die Wartungshäufigkeit und verlängert die Lebensdauer
  • Schwarzoxid-Lagerinnenfinish schützt vor Korrosion unter rauen Bedingungen
  • Vierloch-Flanschgehäuse ermöglicht eine sichere Befestigung für einen stabilen Betrieb
  • Zonenvergüteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit bei Hochlastanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die bei erhöhten Temperaturen betrieben werden
  • Ideal für Fördertechnik, die eine langlebige Lagerunterstützung benötigt
  • Verwendet mit Fördersystemen für präzise Wellenausrichtung
Zur Liste hinzufügen

511,52 €/ Stückexkl. MwSt

598,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
117.48 mm
Höhe
45.97 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92.08 mm