Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-22T

  • ERIKS:23988072
  • Hersteller:SF-22T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein einteiliges Gehäuse aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung für eine hohe Haltbarkeit. Sie ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung ausgestattet, um das Eindringen von Verunreinigungen in trockenen oder staubigen Umgebungen zu verhindern, sowie mit einer konzentrischen Klemmhülse für präzise Rundlaufgenauigkeit. Die Einheit besitzt außerdem ein Land-Riding-Retainer-Design für eine verbesserte Schmiermittelzirkulation. Mit einer maximalen Drehzahl von 6500 U/min bietet sie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Funktionen
  • Der Hochgeschwindigkeitsbetrieb (6500 U/min) gewährleistet eine effiziente Leistung
  • Landlaufender Käfig sorgt für eine bessere Schmierstoffretention
  • Konzentrische Klemmhülse sorgt für präzise Ausrichtung
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert Verunreinigungen und verlängert die Lagerlebensdauer
  • Gehäuse aus einem Stück Gusseisen erhöht Festigkeit und Stabilität
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die eine präzise Ausrichtung und Schmierung erfordern
  • Ideal für Anwendungen in trockenen und staubigen Umgebungen
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die Hochgeschwindigkeitslager benötigen
Zur Liste hinzufügen

365,91 €/ Stückexkl. MwSt

428,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
34.93 mm
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
117.48 mm
Höhe
45.97 mm
Breite
117.6 mm
Außendurchmesser
65.02 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92.08 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock