Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-20T

  • ERIKS:23988028
  • Hersteller:SF-20T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese montierte Lagereinheit verfügt über ein robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen und verlängerte Innenringlager, die für eine verbesserte Ausrichtung und Betriebsstabilität in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt sind.

Funktionen
  • Integrierter Sperrstift und Vertiefung verhindern Drehung und erleichtern die Montage
  • Fettrückhaltesystem für Umlaufschmierung verbessert die Schmierleistung und verringert den Wartungsaufwand
  • Filz-Labyrinthdichtung verringert Verunreinigungen und verlängert die Lagerlebensdauer
  • Skwezloc-Konzentrische Verriegelung sorgt für einen präzisen Wellensitz und reduzierte Unwucht
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen verbessert die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit HLK-Anlagen, die unter moderaten Lastbedingungen betrieben werden
  • Ideal für Verpackungsmaschinen, die eine präzise Wellenstabilität erfordern
  • Verwendet mit Förderanlagen in staubigen Fertigungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

331,06 €/ Stückexkl. MwSt

387,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
117.48 mm
Höhe
45.97 mm
Breite
117.6 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92.08 mm
Lager
Lager mit erweitertem Innenring
Gehäuse
Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz