Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-209TMC

  • ERIKS:23988006
  • Hersteller:SF-209TMC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über eine zylindrische Bohrung und eine konzentrische Wellenbefestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse aus Gusseisen bietet robusten Halt in industriellen Umgebungen. Das Vierloch-Design und der ausschließlich statische Ausgleichstyp gewährleisten Stabilität unter Belastung. Eine schwarze Oxidschicht erhöht die Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer.

Funktionen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Wartungsintervalle und optimiert die Anlagenverfügbarkeit
  • Der statische Ausrichtungstyp hält die Lagerausrichtung aufrecht und minimiert betriebliche Vibrationen
  • Konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine sichere und präzise Befestigung der Welle
  • Schwarzoxid-Lagerbuchsenbeschichtung erhöht die Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet zuverlässige strukturelle Unterstützung in anspruchsvollen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die in kontaminierten oder feuchten Umgebungen betrieben werden
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die eine stabile Wellenbefestigung erfordern
  • Ideal für den Einsatz in Förderanlagen mit hoher Traglast
Zur Liste hinzufügen

546,93 €/ Stückexkl. MwSt

639,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Schwarze Oxidationsbeschichtung
Bolzen größe
M14
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
136.53 mm
Höhe
55.04 mm
Breite
136.65 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
104.78 mm