Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-208TMC

  • ERIKS:23988000
  • Hersteller:SF-208TMC
Image 1
Überblick

Dieses Vierloch-Flanschlager verfügt über eine konzentrische Klemmung, ein Gehäuse aus Gusseisen und einen zonenvergüteten Innenring, der einen präzisen Wellensitz, eine effiziente Schmierung und eine gleichmäßige Lastaufnahme gewährleistet.

Funktionen
  • Ein landreitender Halter gewährleistet eine 360-Grad-Fettverteilung und reduziert so Wartungsstillstandszeiten.
  • Pulverbeschichtetes Epoxidgehäuse ist korrosionsbeständig und unterstützt vielfältige Installationsbedingungen
  • Einfachlippendichtung verbessert die Fetthaltung und erhöht die Betriebssicherheit
  • Konzentrische Klemmhülse erhält die Wellenpräzision und reduziert Vibrationen sowie Fehlausrichtungen
  • Zonen-gehärtete Laufbahn erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit mechanischen Baugruppen, die eine Ausrichtung mit vier Befestigungsschrauben erfordern
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen mit mittleren Anforderungen an Geschwindigkeit und Belastung
  • Verwendet mit industriellen Antriebssystemen, die eine sichere Wellenbefestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

470,71 €/ Stückexkl. MwSt

550,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet mit Epoxidharz
Bolzen größe
M12
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130.2 mm
Höhe
51.21 mm
Breite
130.3 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.6 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig