Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-208TM

  • ERIKS:23987999
  • Hersteller:SF-208TM
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Kugelkäfig. Die robuste Konstruktion trägt hohe dynamische Lasten und gewährleistet Stabilität bei statischer Fehlausrichtung. Die Pulverbeschichtung bietet Korrosionsschutz für einen langfristigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für eine sichere Befestigung und verhindert ein Verrutschen während des Betriebs
  • Kugelgelagerter Halter minimiert die Reibung und unterstützt eine gleichmäßigere und effizientere Rotation
  • C3-Norm-Radialluft ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert die Betriebsbelastung
  • Pulverbeschichtete Oberfläche widersteht Korrosion und erhöht die Langlebigkeit unter rauen Bedingungen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit für eine längere Betriebsdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Vierloch-Flanschbefestigungen
  • Ideal für Industriemaschinen, die eine robuste Lagerunterstützung benötigen
  • Verwendet mit Fördersystemen für eine gleichmäßige Wellenausrichtung
Zur Liste hinzufügen

424,76 €/ Stückexkl. MwSt

496,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.6 mm