234,92 €/ Stückexkl. MwSt
274,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SF-T |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 25.4 mm |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 95.25 mm |
Breite | 95.25 mm |
Außendurchmesser | 50.29 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 69.85 mm |