222,95 €/ Stückexkl. MwSt
260,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SF-T |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 3/8 INH |
Wellendurchmesser | 19.05 mm |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Länge | 85.73 mm |
Außendurchmesser | 30.28 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 63.5 mm |