Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung MSF-36T

  • ERIKS:23984708
  • Hersteller:MSF-36T
Image 1
Überblick

Dieses Lager verfügt über ein gehäuse aus epoxidbeschichtetem Gusseisen, konzentrische Verriegelung und eine Land-Riding-Retainer-Konstruktion für optimale Schmierung und Leistung bei statischer Fehlausrichtung.

Funktionen
  • Landlaufender Käfig verbessert die Fettzirkulation für eine bessere Schmierstoffretention
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung
  • Konzentrische Verriegelung sorgt für eine präzise Wellenausrichtung und verringert den Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die unter mittleren bis hohen Lastbedingungen betrieben werden
  • Verwendet mit Geräten, die eine präzise Wellenausrichtung und Stabilität erfordern
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsmaschinen mit minimalem Wartungsbedarf
Zur Liste hinzufügen

1.005,72 €/ Stückexkl. MwSt

1.176,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
57.15 mm
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
174.63 mm
Höhe
84.07 mm
Breite
174.75 mm
Außendurchmesser
107.19 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
142.88 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flansch, Vier Bolzen