567,83 €/ Stückexkl. MwSt
664,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSF-T |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 49.21 mm |
Wellendurchmesser | 1.15/16 in |
Länge | 161.93 mm |
Höhe | 60.33 mm |
Breite | 162.05 mm |
Außendurchmesser | 91.44 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130.18 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |