Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung MSF-19T

  • ERIKS:23440711
  • Hersteller:MSF-19T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über eine mittelschwere Ausführung für industrielle Anwendungen. Der Wellendurchmesser von 1,1875 Zoll und die Vierlochbefestigung gewährleisten Stabilität und präzise Ausrichtung. Der konzentrische Wellenklemmmechanismus und der Lager-Einsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung sorgen für Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Gehäuse ist ausschließlich für statische Fehlausrichtung ausgelegt und ist bis zu 104 °C einsetzbar.

Funktionen
  • Die maximale Betriebstemperatur von 220°F ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Wärmebelastung.
  • Schwarze Oxidbeschichtung auf dem Lagereinsatz verbessert die Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Lagertyp für mittlere Beanspruchung eignet sich für mäßige Lasten und ist für viele Einsatzbereiche geeignet
  • Vierloch-Flanschgehäuse sorgt für Stabilität und präzise Wellenpositionierung
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für eine sichere Befestigung und verringert das Risiko eines Wellenrutschens
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die in Umgebungen bis zu 220°F betrieben werden
  • Ideal für Fördersysteme, die eine stabile und präzise Lagerausrichtung erfordern
  • Verwendet bei Maschinen, die eine zuverlässige Wellenlagerung unter mittleren Lastbedingungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

345,21 €/ Stückexkl. MwSt

403,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
30.16 mm
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
117.48 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92.08 mm