1.086,58 €/ Stückexkl. MwSt
1.271,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ESF-T |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 38.1 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Höhe | 52.83 mm |
Breite | 130.3 mm |
Außendurchmesser | 52.58 mm |
Lager | Kugellager |