Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung ESF-24T

  • ERIKS:23440401
  • Hersteller:ESF-24T
Image 1
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Epoxid-Gusseisen, das für axiale Ausdehnung ausgelegt ist, mit einer Filz-Labyrinthdichtung für trockene und staubige Umgebungen. Der spezielle Landriding-Retainer gewährleistet eine optimale Schmierstoffhaltung durch 360°-Fettzirkulation.

Funktionen
  • Der exklusive Sealmaster®-Sicherungsstift gewährleistet eine direkte Schmierung und verhindert Rotation
  • 360°-Fettzirkulation verbessert die Schmierleistung und die Lebensdauer von Lagern
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen für eine längere Betriebsdauer
  • Die Skwezloc®-Konzentrikverriegelung sorgt für nahezu perfekte Konzentrizität und zuverlässige Leistung
  • Pulverbeschichtetes Epoxid-Gusseisengehäuse erhöht die Haltbarkeit in rauen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Hochgeschwindigkeitsmaschinen bis zu 5850 U/min
  • Ideal für Standardanwendungen, die eine axiale Ausdehnungsfähigkeit erfordern
  • Verwendet mit Flanschlagern unter staubigen oder trockenen Bedingungen
Zur Liste hinzufügen

880,18 €/ Stückexkl. MwSt

1.029,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ESF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
50.8 mm
Höhe
52.83 mm
Breite
130.3 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisengehäuse