Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung CRFC-PN205T

  • ERIKS:13213294
  • Hersteller:CRFC-PN205T
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird in sicherer Verpackung versendet. Die verpackte Länge beträgt 4,00 Zoll und die Höhe 3,94 Zoll. Alle Maße sind für eine genaue Integration in bestehende Systeme angegeben.

Funktionen
  • Eine Verpackungshöhe von 3,94 Zoll gewährleistet die Kompatibilität mit kompakten oder eingeschränkten Gehäusen
  • Die Verpackungslänge von 4,00 Zoll ermöglicht eine präzise Platzplanung bei Lagerung oder Montage
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lagersystemen, die präzise Verpackungsmaße benötigen
  • Ideal für Versandprozesse, die standardisierte Verpackungsgrößen erfordern
  • Verwendet bei installationsbedingt begrenztem Gerätebauraum
Zur Liste hinzufügen

455,81 €/ Stückexkl. MwSt

533,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRFC-PN
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
96.4 mm
Höhe
100.08 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
69.9 mm