Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung CRBFS-PN206T RMW

  • ERIKS:11910600
  • Hersteller:CRBFS-PN206T RMW
Image 1
Überblick

Dieses Produkt ist für eine effiziente Handhabung und Verpackung konzipiert.

Funktionen
  • Höhe von 4,56 Zoll ermöglicht eine einfache Lagerung
  • Kompakte Bauweise mit einer Verpackungslänge von 4,50 Zoll
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit industriellen Umgebungen, die präzise Spezifikationen erfordern
  • Verwendet mit Systemen, die einfache Lagermaße erfordern
  • Ideal für Anwendungen, die eine kompakte und effiziente Verpackung erfordern
Zur Liste hinzufügen

693,35 €/ Stückexkl. MwSt

811,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRBFS-PNT RMW
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
107.95 mm
Höhe
115.82 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.55 mm