Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch PVR-3546

  • ERIKS:23986422
  • Hersteller:PVR-3546
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird in einer kompakten Verpackung zur einfachen Lagerung und Handhabung geliefert. Die verpackte Länge beträgt 6,06 Zoll und die Höhe 2,19 Zoll.

Funktionen
  • Festgelegte Verpackungsmaße gewährleisten die Kompatibilität mit standardisierten Logistik- und Transportsystemen
  • Kompakte Verpackungsgröße reduziert den benötigten Lagerplatz in Lagerumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit automatisierten Verpackungs- oder Distributionsprozessen
  • Ideal für industrielle Umgebungen mit begrenztem Stauraum
  • Verwendet mit Materialflusssystemen, die präzise Bauteilabmessungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

730,44 €/ Stückexkl. MwSt

854,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
PVR
Gehäusetyp
quadratisch
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
153.92 mm
Höhe
55.63 mm