1.708,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.998,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | USBFE 5000 |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Pendelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Schwarze Oxidationsbeschichtung |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 2.15/16 in |
Länge | 193.68 mm |
Höhe | 163.58 mm |
Höhe Achse | 82.55 mm |
Außendurchmesser | 114.81 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 152.4 mm |
Lager | Pendelrollenlager |
Gehäuse | Stehlager |