Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung USFB5000-200

  • ERIKS:11909395
  • Hersteller:USFB5000-200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Diese Gehäuselagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus massivem Gusseisen und ein Pendelrollenlager für hohe Tragfähigkeit. Die Einheit ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung ausgestattet, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verringern. Eine einzelne Stellringwellenbefestigung sorgt für sicheren Halt. Die feste Ausführung und der Lagerinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung erhöhen die Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.Funktionen
  • Die Einzelstellringsicherung gewährleistet eine sichere Befestigung und minimiert Wellenschäden
  • Schwarzoxid-Beschichtung auf dem Lagereinsatz erhöht die Korrosionsbeständigkeit für raue Betriebsbedingungen
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Das Pendelrollenlager-Element kompensiert dynamische Fehlausrichtungen und verringert so das Risiko vorzeitiger Ausfälle
  • Gehäuse aus massivem Gusseisen bietet robuste Unterstützung bei hohen statischen Lasten für zuverlässige Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und robusten HLK-Baugruppen
  • Verwendet mit Förderanlagen im Bergbau oder bei der Aufbereitung von Zuschlagstoffen
  • Ideal für den Einsatz in Anlagen zur Schüttgut-Handhabung
Zur Liste hinzufügen

1.064,05 €/ Stückexkl. MwSt

1.244,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
USBF 5000
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
2 in
Länge
131.76 mm
Höhe
73.91 mm
Breite
131.83 mm
Außendurchmesser
76.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
103.19 mm
Lager
Pendelrollenlager
Gehäuse
Massiv