Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-47

  • ERIKS:23988366
  • Hersteller:SF-47
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sealmaster SF-47 Flanschlagereinheit mit vier Befestigungsbohrungen verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen und einen Lagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl mit zonengehärtetem Innenring und Madenschraubenbefestigung. Sie ist für statische Lasten bis 49.927 N, dynamische Lasten bis 66.007 N und Drehzahlen bis 2.450 U/min in Festlageranwendungen mit einer statischen Fehlausrichtungsfähigkeit von ±2° ausgelegt.

Funktionen
  • Die Verriegelungsstift- und Vertiefungskonfiguration verhindert eine Drehung und ermöglicht gleichzeitig gezielten Zugang zur Nachschmierung.
  • Ein landreitender Käfig ermöglicht einen vollständigen 360°-Fettfluss für optimale Schmierstoffverteilung und -rückhaltung
  • Filz-Labyrinthdichtung mit Abstreifer hält Staub und trockene Partikel fern und verlängert die Wartungsintervalle
  • Zonen-gehärteter Innenring mit 120° Madenschraubenabstand sorgt für eine sichere Wellenbefestigung und verringert vibrationsbedingten Verschleiß
  • Pulverbeschichtetes Epoxid-Gussgehäuse widersteht Korrosion und hält der Einwirkung industrieller Verunreinigungen stand
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lüfterbaugruppen, die mit moderaten Drehzahlen betrieben werden
  • Ideal für Pumpenwellen, die unter Last eine zuverlässige feste Ausrichtung erfordern
  • Verwendet mit Förderanlagen zur Handhabung von Schüttgütern unter trockenen Bedingungen
Zur Liste hinzufügen

1.132,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.324,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
74.61 mm
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Länge
196.85 mm
Höhe
80.98 mm
Breite
196.85 mm
Höhe Achse
25.4 mm
Außendurchmesser
92.56 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
152.4 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flansch, Vier Bolzen