Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-39

  • ERIKS:23440847
  • Hersteller:SF-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Vierloch-Flanschlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und eine zylindrische Bohrung. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung. Sie ist für einen Wellendurchmesser von 2,4375 Zoll und eine Gesamtlänge von 6,88 Zoll ausgelegt. Das Design ermöglicht eine Nachschmierung, was die Betriebsdauer in industriellen Umgebungen erhöht.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel gleicht typische Wellenausrichtungsfehler aus
  • Das Flanschgehäuse vereinfacht die sichere Vierbolzenmontage für strukturelle Stabilität
  • Die Nachschmierfähigkeit minimiert Wartungsstillstände für einen kontinuierlichen Betrieb
  • Lagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl erhöht die Verschleißfestigkeit im Laufe der Zeit
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet eine hohe Festigkeit, die für anspruchsvolle Montagebedingungen geeignet ist
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industrieventilatoren und Gebläsen in HLK-Installationen
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen, die eine robuste Wellenlagerung erfordern
  • Ideal für den Einsatz mit Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

677,46 €/ Stückexkl. MwSt

792,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
61.91 mm
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
174.63 mm
Außendurchmesser
75.72 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
142.88 mm