Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-36

  • ERIKS:23440846
  • Hersteller:SF-36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese montierte Lagereinheit verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen mit verlängertem Innenring und Stellschraubenbefestigung, was eine zuverlässige Wellenbefestigung und Betriebssicherheit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen gewährleistet.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit unter rauen Bedingungen
  • Direktschmiersystem sorgt für eine gleichmäßige Fettverteilung und verringerten Reibungswiderstand
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Staubeintritt und verlängert die Lebensdauer
  • Madenschraubensicherung mit Diamantfacetten verbessert den Halt und verhindert ein Verrutschen
  • Zonenvergüteter Innenring widersteht Verschleiß und verbessert die mechanische Festigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit motorbetriebenen Geräten in staubigen Umgebungen
  • Ideal für Ventilatoren und Gebläse in Fertigungslinien
  • Verwendet mit schweren Förderanlagen in der Schüttgut-Handhabung
Zur Liste hinzufügen

722,64 €/ Stückexkl. MwSt

845,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
57.15 mm
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
174.63 mm
Höhe
68.28 mm
Breite
174.75 mm
Höhe Achse
20.57 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
142.88 mm
Lager
Lager mit erweitertem Innenring
Gehäuse
Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz