Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-34

  • ERIKS:23440844
  • Hersteller:SF-34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100. Sie ist für statische Fehlausrichtungen bis ±2,0° ausgelegt. Die Befestigung mit Stellschraube sichert die Welle zuverlässig. Die Einheit ist nachschmierbar und wird vorgefettet mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 geliefert.

Funktionen
  • Vorgeschmiert mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 zur Verringerung des anfänglichen Wartungsaufwands
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet Verschleißfestigkeit und erhöht die Betriebssicherheit
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Lebensdauer und verringert wartungsbedingte Ausfallzeiten
  • Die Madenschrauben-Wellenklemmung gewährleistet eine sichere und zuverlässige Wellenbefestigung in anspruchsvollen Anwendungen
  • Eine statische Winkelausgleichsfähigkeit von bis zu ±2,0° kompensiert geringe Wellendurchbiegungen und Montagefehler
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die in Umgebungen mit häufigem Nachschmieren betrieben werden
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die Flanschmontage und sichere Wellenbefestigung erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die eine feste Wellenlagerung und eine Toleranz gegenüber Fehlausrichtungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

560,15 €/ Stückexkl. MwSt

655,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
53.98 mm
Wellendurchmesser
2.1/8 in
Länge
161.93 mm
Höhe
58.75 mm
Breite
162.05 mm
Außendurchmesser
69.16 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.18 mm