Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-31

  • ERIKS:23440840
  • Hersteller:SF-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein Gehäuse mit vier Befestigungsbohrungen und einen Kugellagereinsatz. Die Ausführung aus 52100 Wälzlagerstahl und das pulverbeschichtete Gehäuse sorgen für erhöhte Haltbarkeit. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube gewährleistet eine sichere Montage, während die Nachschmierbarkeit einen langfristigen Betrieb unterstützt. Die Einheit eignet sich für Anwendungen, bei denen nur statische Fluchtungsabweichungen auftreten.

Funktionen
  • Vierlochflansch-Design ermöglicht eine robuste Befestigung bei Schwerlastanwendungen
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet hohe Verschleißfestigkeit für eine verbesserte Lebensdauer
  • Die Nachschmiereinrichtung verlängert die Betriebsdauer und reduziert Wartungsstillstände sowie Kosten
  • Die Madenschrauben-Wellenklemmung sorgt für einen sicheren Halt der Welle und verhindert ein Verrutschen während des Betriebs.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet erhöhte Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die starken Vibrationen und Staub ausgesetzt sind
  • Ideal für Förderanlagen in der Materialhandhabung, die eine sichere Wellenlagerung erfordern
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die einen Ausgleich statischer Fehlausrichtung benötigen
Zur Liste hinzufügen

496,83 €/ Stückexkl. MwSt

581,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
142.88 mm
Breite
143 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111.13 mm
Lager
Kugellager