Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-30

  • ERIKS:23440839
  • Hersteller:SF-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flansch-Kugellager mit Gehäuse aus Gusseisen verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse, einen Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100 und eine Vierlochbefestigung für hohe Haltbarkeit und zuverlässige Wellenunterstützung in industriellen Maschinen.

Funktionen
  • Direkte Schmieröffnungen ermöglichen eine einfache Wartung und verringern die Stillstandszeiten während der Nachschmierung.
  • Das Landriding-Retainer-Design verbessert die Fettzirkulation und verlängert die Wartungsintervalle.
  • Filz-Labyrinthdichtung und Abweiser schützen vor Staubeintritt, ideal für trockene Umgebungen.
  • Eine zonengehärtete Innenring erhöht die Tragfähigkeit und verringert das Ausfallrisiko in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Ein verlängerter Innenring minimiert den Wellenverschleiß und erhöht die Betriebssicherheit.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit landwirtschaftlichen Geräten: widersteht trockenen und staubigen Bedingungen
  • Kompatibel mit automatisierten Montagelinien: verringert die Wartungshäufigkeit
  • Ideal für industrielle Förderanlagen: sorgt für eine robuste Wellenpositionierung
Zur Liste hinzufügen

488,31 €/ Stückexkl. MwSt

571,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
9/16 INH
Wellendurchmesser
47.63 mm
Wellendurchmesser
1.7/8 in
Länge
142.88 mm
Höhe
54.76 mm
Breite
143 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111.13 mm
Gehäuse
Flanschenblock