Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-28

  • ERIKS:23988180
  • Hersteller:SF-28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen und eine Filz-Labyrinthdichtung zum Schutz vor Staub.

Funktionen
  • Sealmaster® Sicherungsstift und Vertiefung für effektiven Verdrehschutz und Schmierung
  • Ein landreitender Käfig gewährleistet eine 360°-Fettzirkulation für eine verbesserte Schmierung
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Leistung unter hohen Lastbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, die eine präzise Ausrichtung erfordern
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die eine zuverlässige Lastenhandhabung erfordern
Zur Liste hinzufügen

433,66 €/ Stückexkl. MwSt

507,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
9/16 INH
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
136.53 mm
Höhe
55.63 mm
Breite
136.65 mm
Außendurchmesser
98.55 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
104.78 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gehäuse aus Gusseisen