408,29 €/ Stückexkl. MwSt
477,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 41.28 mm |
Wellendurchmesser | 1.5/8 in |
Länge | 136.53 mm |
Höhe | 51.99 mm |
Breite | 136.65 mm |
Außendurchmesser | 58.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 104.78 mm |