Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-25

  • ERIKS:23988138
  • Hersteller:SF-25
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen mit verlängerten Innenringlagern und ist für anspruchsvolle Einsatzbereiche konzipiert.

Funktionen
  • Das Landriding-Käfigdesign verbessert die Schmierstoffspeicherung und -verteilung
  • Zonen-gehärteter Innenring gewährleistet Haltbarkeit bei hoher Belastung
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt vor trockenen und staubigen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die regelmäßige Schmierung und zuverlässige Leistung erfordern
  • Ideal für industrielle Umgebungen mit hoher Fehlausrichtung
  • Verwendet mit Maschinen in Schwerlastanwendungen
Zur Liste hinzufügen

366,98 €/ Stückexkl. MwSt

429,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.9/16 in
Länge
130.18 mm
Höhe
139.7 mm
Breite
130.3 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.6 mm