Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-24C

  • ERIKS:23988123
  • Hersteller:SF-24C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über einen Kugellagereinsatz mit einem Bohrungsdurchmesser von 1,5 Zoll. Das Gehäuse ist zum Schutz in industriellen Umgebungen pulverbeschichtet. Die Einheit trägt eine dynamische Last von bis zu 3.330 kg und verwendet eine Einfachlippendichtung zum Schutz vor Verunreinigungen. Sie ist ausschließlich für statische Fehlausrichtung ausgelegt und verfügt über einen zonenvergüteten Innenring für erhöhte Haltbarkeit.

Funktionen
  • Kugellagerkonfiguration ermöglicht Hochgeschwindigkeitsrotation bis zu 4150 U/min und minimiert Ausfallzeiten
  • Standardmäßiges Radialspiel sorgt für zuverlässige Leistung bei allgemeinen Industrieanlagen
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit bei Anwendungen im Dauerbetrieb
  • Das Einfachlippendichtungsdesign verringert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion in anspruchsvollen Umgebungen und verlängert die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Prozessanlagen, die rauen oder staubigen Umgebungen ausgesetzt sind
  • Ideal für industrielle Ventilatorbaugruppen, die bei mittleren bis hohen Geschwindigkeiten betrieben werden
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine robuste Befestigung und zuverlässige Lastunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

373,32 €/ Stückexkl. MwSt

436,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
130.18 mm
Breite
130.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.6 mm
Lager
Kugellager