Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-23

  • ERIKS:23440835
  • Hersteller:SF-23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen mit einem Kugellagereinsatz. Es ist für statische Fehlausrichtung ausgelegt und kann hohe dynamische Belastungen aufnehmen. Das Lager bietet eine optimale Fettzirkulation und zuverlässige Schmierung in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Die Fähigkeit zur statischen Fehlausrichtung gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch in starren Aufbauten
  • Ein landreitender Käfig gewährleistet eine gleichmäßige Fettzirkulation für eine verbesserte Schmierung
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Tragfähigkeit
  • Filzlabyrinthdichtung gewährleistet Schutz in trockenen und staubigen Umgebungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet Widerstand gegen Korrosion und Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die eine kontinuierliche Schmierung und einen Verdrehschutz erfordern
  • Ideal für Umgebungen, die Staub, Feuchtigkeit und Verschleiß ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Schwerlastmaschinen, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

330,48 €/ Stückexkl. MwSt

386,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
36.51 mm
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
117.48 mm
Höhe
127 mm
Breite
117.6 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Außendurchmesser
47.24 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92.08 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flansch, Vier Bolzen