Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-210

  • ERIKS:23988042
  • Hersteller:SF-210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein Gehäuse aus epoxidpulverbeschichtetem Gusseisen und einen zonenvergüteten Innenring. Die Einheit bietet zuverlässige Schmierung, Verdrehsicherung und hohe Tragfähigkeit sowie eine statische Fluchtungsabweichungstoleranz für anspruchsvolle Anwendungen.

Funktionen
  • Das Landriding-Retainer-Design verbessert die Fettzirkulation für eine effiziente Schmierung
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Lagerleistung bei hohen Belastungen
  • Filzlabyrinthdichtung schützt das Lager vor trockenen und staubigen Umgebungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse sorgt für Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die eine Verdrehsicherung und eine effektive Schmierung benötigen
  • Ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen mit Staub und Feuchtigkeit
  • Verwendet mit Schwerlastmaschinen, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

488,32 €/ Stückexkl. MwSt

571,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
9/16 INH
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
142.88 mm
Höhe
54.76 mm
Breite
143 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111.13 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flansch, Vier Bolzen