426,23 €/ Stückexkl. MwSt
498,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | M14 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 136.53 mm |
Höhe | 55.04 mm |
Breite | 136.65 mm |
Höhe Achse | 14.22 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 104.78 mm |