Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-208

  • ERIKS:23440834
  • Hersteller:SF-208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlagereinbaugehäuse verfügt über eine zylindrische Bohrung und ist aus Gusseisen für hohe Haltbarkeit gefertigt. Die Einheit ist mit einer Stellschraubenwellenbefestigung ausgestattet und der Lagereinsatz ist mit schwarzer Oxidschicht versehen. Es ist ausschließlich für statische Fehlausrichtung ausgelegt und verwendet eine zonenvergütete Innenring-Wärmebehandlung. Das Gehäuse ist für Schraubengrößen von M12 mm ausgelegt und für eine feste Positionierung vorbereitet.

Funktionen
  • Flanschblockausführung mit M12-mm-Schrauben ermöglicht eine stabile und feste Montage
  • Schwarzoxid-Lagerinnenbeschichtung bietet eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die zonenvergütete Wärmebehandlung des Innenrings erhöht die Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Die Stellschraubenwellenbefestigung sorgt für eine sichere Verbindung, um ein Verrutschen unter Last zu verhindern.
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten eine robuste strukturelle Unterstützung in anspruchsvollen Installationen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit automatisierten Anlagen, die unter mittleren Geschwindigkeitsbedingungen betrieben werden
  • Ideal für schwere Maschinen, die eine sichere Flanschlagerbefestigung benötigen
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen für eine stabile Wellenpositionierung
Zur Liste hinzufügen

357,34 €/ Stückexkl. MwSt

418,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M12
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130.18 mm
Höhe
51.21 mm
Breite
130.3 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.6 mm