Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-18

  • ERIKS:23987922
  • Hersteller:SF-18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sealmaster SF-18 Einheit kombiniert ein pulverbeschichtetes Vierloch-Flanschgehäuse aus Gusseisen mit einem zonengehärteten Kugellagereinsatz aus 52100-Stahl, der durch Madenschraubenfixierung gesichert ist. Sie ist für 1,125-Zoll-Wellen geeignet, kompensiert statische Fehlausrichtungen bis ±2° und trägt Lasten bis 11.418 N statisch und 19.487 N dynamisch im Temperaturbereich von -20 bis 220 °F.

Funktionen
  • Sperrstift- und Vertiefungsmechanismus verhindert Rotationsrutschen und erhöht die Zuverlässigkeit unter Vibrationsbedingungen
  • Ein auf dem Laufsteg geführter Käfig ermöglicht einen 360°-Fettfluss und optimiert die Schmierstoffverteilung für eine verlängerte Lagerlebensdauer.
  • Filzlabyrinthdichtung und Schleuderscheibenbarriere verhindern das Eindringen von trockenem Staub und minimieren kontaminationsbedingte Ausfallzeiten
  • Zonen-gehärteter Innenring mit 120° Madenschraubenabstand gewährleistet Wellenhaltestabilität bei Betriebsschwankungen
  • Pulverbeschichtetes Epoxy-Gehäuse widersteht korrosiven Atmosphären und erhöht die Haltbarkeit der Einheit bei exponierten Installationen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lüfterbaugruppen in Lüftungsanlagen
  • Ideal für Pumpenwellen in Flüssigkeitsverarbeitungsanlagen
  • Verwendet mit Förderrollen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

284,45 €/ Stückexkl. MwSt

332,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet mit Epoxidharz
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
28.58 mm
Wellendurchmesser
1.1/8 in
Länge
107.95 mm
Höhe
39.7 mm
Breite
107.95 mm
Höhe Achse
13.46 mm
Außendurchmesser
40.49 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.55 mm
Lager
Wälzlager aus Wälzlagerstahl
Gehäuse
Gehäuse aus Gusseisen