Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-14C

  • ERIKS:23987861
  • Hersteller:SF-14C
Image 1
Überblick

Dieser Flanschblock verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz in Standardausführung mit schwarzer Oxidbeschichtung, der für feste Positionierung ausgelegt ist. Geeignet für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung arbeitet er in einem Temperaturbereich von -29 bis 104°C. Das Gehäuse mit vier Befestigungsbohrungen sorgt für eine sichere Montage und Stabilität in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Großer Betriebstemperaturbereich ermöglicht die Installation in unterschiedlichen Industrieumgebungen
  • Vierloch-Flanschgehäuse bietet eine robuste und stabile Befestigung für eine sichere Positionierung
  • Schwarzoxid-Lagerinnenfinish verbessert die Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Die Standard-Belastungsklasse gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in mittleren bis schweren Einsatzbereichen
  • Das Kugellagerdesign gewährleistet eine reibungslose Rotationsleistung unter unterschiedlichen Betriebsbelastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen in der Lebensmittelverarbeitung oder Verpackungsbetrieben
  • Ideal für Fördertechnik in Fertigungsanlagen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine präzise Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

264,11 €/ Stückexkl. MwSt

309,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
7/8 in
Länge
95.25 mm
Höhe
36.53 mm
Breite
95.25 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
69.85 mm
Lager
Kugellager