240,07 €/ Stückexkl. MwSt
280,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 7/16 INH |
Wellendurchmesser | 22.23 mm |
Wellendurchmesser | 7/8 in |
Länge | 95.25 mm |
Höhe | 36.53 mm |
Breite | 95.25 mm |
Außendurchmesser | 34.93 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 69.85 mm |
Lager | Kugellager |