Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SF-12C CR

  • ERIKS:23987845
  • Hersteller:SF-12C CR
Image 1
Überblick

Dieses Flanschgehäuse mit vier Befestigungsbohrungen verfügt über ein Gehäuse aus Edelstahl und einen Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100. Es bietet eine zylindrische Bohrung mit statischer Ausgleichsfähigkeit bis zu ±2,0° und unterstützt maximale Drehzahlen von 6450 U/min. Die Einheit ist nachschmierbar und arbeitet bei Temperaturen bis zu 220 °F, wodurch sie für anspruchsvolle Einsatzbereiche geeignet ist.

Funktionen
  • Die maximale Betriebstemperatur von 220 °F ermöglicht den Einsatz in Hochtemperaturbereichen ohne Beeinträchtigung.
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb und reduziert Ausfallzeiten sowie Wartungskosten.
  • Eine statische Fehlausrichtungskapazität von ±2,0° minimiert Installationsfehler und verhindert vorzeitigen Ausfall
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl gewährleistet hohe Verschleißfestigkeit und verlängert die Betriebsdauer
  • Edelstahlgehäuse bietet erhöhte Korrosionsbeständigkeit für raue oder Nassreinigungsumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Edelstahlmaschinen in chemischen oder pharmazeutischen Anlagen
  • Ideal für Fördertechnik, die eine regelmäßige Nachschmierung erfordert
  • Verwendet mit Förderanlagen in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben
Zur Liste hinzufügen

429,38 €/ Stückexkl. MwSt

502,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF CR
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
19.05 mm
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
85.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lager
Einschlüsse-Lager
Gehäuse
Flanschenblock