Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung RFBA 308C

  • ERIKS:23986608
  • Hersteller:RFBA 308C
Image 1
Überblick

Dieses Produkt ist für den Vertrieb mit angegebenen Längen- und Höhenmaßen verpackt. Die bereitgestellten Maße unterstützen die Planung von Lagerung und Installation in MRO-Umgebungen.

Funktionen
  • Eine Verpackungshöhe von 6,63 Zoll ermöglicht effizientes Stapeln und Raummanagement
  • Verpackte Länge von 11,00 Zoll gewährleistet Kompatibilität mit standardmäßigen Lagersystemen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit automatisierten Lagerlayout-Konfigurationen
  • Verwendet bei Logistikprozessen, die genaue Paketabmessungen erfordern
  • Ideal für Instandhaltungsbetriebe, die Komponenten aus den USA benötigen
Zur Liste hinzufügen

4.246,62 €/ Stückexkl. MwSt

4.968,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFBA
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
3.1/2 in
Länge
234.95 mm
Höhe
168.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
177.8 mm