1.899,57 €/ Stückexkl. MwSt
2.222,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RFBA |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 0.63 INH |
Wellendurchmesser | 2.7/16 in |
Länge | 174.63 mm |
Höhe | 106.38 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 136.53 mm |