3.337,80 €/ Stückexkl. MwSt
3.905,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1 INH |
Wellendurchmesser | 100.01 mm |
Wellendurchmesser | 3.15/16 in |
Länge | 268.29 mm |
Höhe | 127 mm |
Breite | 268.22 mm |
Außendurchmesser | 131.37 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 211.14 mm |