2.225,01 €/ Stückexkl. MwSt
2.603,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 7/8 INH |
Wellendurchmesser | 87.31 mm |
Wellendurchmesser | 3.7/16 in |
Länge | 214.31 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 171.45 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Flansch, Vier Bolzen |