Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung MSF-51

  • ERIKS:23984730
  • Hersteller:MSF-51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Dieser Vierloch-Flanschblock verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz mit einem Bohrungsdurchmesser von 3,1875 Zoll. Das Flanschblock-Design gewährleistet eine sichere Befestigung und ist mit einer widerstandsfähigen Pulverbeschichtung zum Schutz vor Korrosion versehen. Standardmäßiges Radialspiel und die Möglichkeit zur Nachschmierung mit Lithiumkomplexfett erhöhen die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.Funktionen
  • Vierloch-Flanschgehäuse ermöglicht eine sichere und stabile Montage in Gerätegestellen
  • Rillenkugellagereinsatz mit standardmäßiger Radialluft minimiert Vibrationen und sorgt für einen gleichmäßigen Lauf
  • Das statische Ausgleichsdesign unterstützt einen stabilen Wellenbetrieb bei festen Ausrichtungsanforderungen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung mit Lithiumkomplexfett verlängert die Lebensdauer von Lagern und reduziert den Wartungsaufwand
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet starken Korrosionsschutz unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren oder Gebläsen, die eine zuverlässige Lagerunterstützung benötigen
  • Ideal für Fördertechnik, die Waschvorgängen oder korrosiven Umgebungen ausgesetzt ist
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine robuste Wellenbefestigung und einen zuverlässigen Betrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

2.113,21 €/ Stückexkl. MwSt

2.472,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
80.96 mm
Wellendurchmesser
3.3/16 in
Länge
214.31 mm
Höhe
89.69 mm
Breite
214.38 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
171.45 mm
Lager
Kugellager