Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung MSF-48

  • ERIKS:23440719
  • Hersteller:MSF-48
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Dieses Flanschlager verfügt über einen mittleren Einsatz mit zylindrischer Bohrung für zuverlässige statische Ausrichtung. Das Gehäusedesign ermöglicht eine Vierlochbefestigung zur Erhöhung der Stabilität in industriellen Baugruppen. Ein zonengehärteter Innenring und eine schwarzoxidierte Oberfläche verbessern die Haltbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Lithiumkomplexfett NLGI 2 sorgt für eine gleichmäßige Schmierung und verlängerte Betriebsdauer.Funktionen
  • Lagertyp für mittlere Beanspruchung eignet sich für Anwendungen mit moderaten radialen und axialen Lasten
  • Lithiumkomplexfett sorgt für optimale Schmierung und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Schwarzoxid-Lagerbuchsenausführung schützt vor Korrosion in anspruchsvollen Umgebungen
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Verschleißfestigkeit für längere Wartungsintervalle
  • Vierloch-Flanschgehäuse sorgt für eine sichere Befestigung, um hohen industriellen Lastanforderungen standzuhalten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die bei Temperaturen bis zu 220 °F betrieben werden
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen mit mittleren Anforderungen an Belastung und Ausrichtung
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen, die eine stabile Lagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.334,15 €/ Stückexkl. MwSt

1.560,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
3 in
Länge
196.85 mm
Höhe
88.9 mm
Breite
196.85 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
152.4 mm