Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung MSF-47

  • ERIKS:23440718
  • Hersteller:MSF-47
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Dieses Flanschlager verfügt über ein robustes Gehäuse aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung für erhöhte Haltbarkeit. Es bietet eine zuverlässige Schmierung durch einen auf der Laufbahn geführten Käfig, der einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Das Lager ist zudem mit einem zonenvergüteten Innenring und einer Filzlabyrinthdichtung ausgestattet, ideal für Anwendungen mit mittlerer Beanspruchung und hohen Tragzahlen.Funktionen
  • Statische Fehlausrichtungsfähigkeit von ±2° für flexible Montage und Installation
  • Der Landriding-Retainer ermöglicht eine 360°-Fettzirkulation und optimale Schmierung
  • Filz-Labyrinthdichtung für besseren Schutz vor Verunreinigungen und längere Lagerlebensdauer
  • Zonen-gehärteter Innenring für erhöhte Tragfähigkeit und Langlebigkeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse für verbesserten Schutz vor Umwelteinflüssen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die eine zuverlässige Schmierung und geringen Wartungsaufwand erfordern
  • Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und niedrigen Geschwindigkeitsanforderungen
  • Verwendet mit schweren Maschinen, die Lager mittlerer Belastung benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.321,59 €/ Stückexkl. MwSt

1.546,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
74.61 mm
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Länge
196.85 mm
Außendurchmesser
99.62 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
152.4 mm
Gehäuse
Flanschenblock