1.129,22 €/ Stückexkl. MwSt
1.321,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 68.26 mm |
Wellendurchmesser | 2.11/16 in |
Länge | 196.85 mm |
Höhe | 80.98 mm |
Breite | 196.85 mm |
Höhe Achse | 25.4 mm |
Außendurchmesser | 92.56 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 152.4 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Flanschenblock |