Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung MSF-40C

  • ERIKS:23984717
  • Hersteller:MSF-40C
Image 1
Überblick Diese Flanschblockeinheit verfügt über ein mittleres Rillenkugellager mit einer Filz-Labyrinthdichtung für verbesserten Schutz. Das Gehäuse aus Gusseisen bietet eine robuste Unterstützung und ist für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung geeignet. Mit einer maximalen Betriebstemperatur von 220 °F und einem Bohrungsdurchmesser von 2,5 Zoll ist sie für einen zuverlässigen industriellen Einsatz ausgelegt. Die Einheit ist für eine einfache Montage mit einer Schraubengröße von 5/8 Zoll und einer Gesamtlänge von 7,38 Zoll konzipiert.Funktionen
  • Die maximale Betriebstemperatur von 220 °F ermöglicht einen sicheren Betrieb in Umgebungen mit erhöhten Temperaturen.
  • Das Kugellager-Design in mittlerer Ausführung gewährleistet eine optimale Lastaufnahme für industrielle Maschinenanwendungen
  • Die ausschließliche statische Ausgleichsfähigkeit verbessert die Installationsgenauigkeit und minimiert betriebliche Vibrationen
  • Filzlabyrinthdichtung bietet eine überlegene Ausschlusswirkung von Verunreinigungen und erhält die Lagerleistung unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet strukturelle Integrität und verringert das Risiko mechanischer Ausfälle in anspruchsvollen Einsatzbereichen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Gebläsen in Fertigungsanlagen
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die eine gleichmäßige Wellenausrichtung erfordern
  • Verwendet mit Förderanlagen, die Flanschlagereinheiten für mittlere Beanspruchung benötigen
Zur Liste hinzufügen

967,76 €/ Stückexkl. MwSt

1.132,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Länge
187.33 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
149.23 mm
Lager
Kugellager