Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung MSF-39

  • ERIKS:23440717
  • Hersteller:MSF-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Dieses Flanschlagerelement verfügt über einteiliges Gehäuse aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung für eine hohe Langlebigkeit. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und ist mit einem Landlaufkäfig für eine bessere Fettzirkulation ausgestattet. Mit einer dynamischen Tragzahl von 13.971 lb und einer statischen Tragzahl von 10.063 lb eignet es sich für mittelschwere Anwendungen. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 220°F.Funktionen
  • Statische Fehlausrichtungsfähigkeit von ±2,0° für einen zuverlässigen Betrieb
  • Maximale Drehzahl von 2500 U/min für mittelschwere Anwendungen
  • Filz-Labyrinthdichtung zum Schutz vor Verunreinigungen und für eine längere Lebensdauer
  • Landsitzender Käfig für 360°-Fettzirkulation und verbesserte Schmierung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse für erhöhte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine hohe dynamische Tragfähigkeit erfordern
  • Verwendet in Systemen, die eine effektive Schmierung in rauen Umgebungen erfordern
  • Ideal für mittelschwere Industrieanlagen
Zur Liste hinzufügen

933,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.092,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
61.91 mm
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
187.33 mm
Höhe
76.2 mm
Breite
187.45 mm
Außendurchmesser
87.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
149.23 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisengehäuse