Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung MSF-32

  • ERIKS:23440715
  • Hersteller:MSF-32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein mittelstarkes Gehäuse aus Gusseisen mit einer zylindrischen Bohrung von 2 Zoll und einer Filz-Labyrinthdichtung. Der zonenvergütete Innenring und die Stellschraubenbefestigung gewährleisten einen sicheren Wellenhalt, während die pulverbeschichtete Oberfläche Korrosionsbeständigkeit bietet. Mit einer maximalen Drehzahl von 3250 U/min und einer Betriebstemperatur von 220 °F sorgt sie für eine gleichbleibende Leistung in industriellen Umgebungen.Funktionen
  • Eine maximale Drehzahl von 3250 U/min ermöglicht effiziente rotierende Anwendungen
  • Madenschraubensicherung verhindert ein Durchrutschen der Welle und gewährleistet einen stabilen Betrieb
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet robuste Unterstützung und verbessert die strukturelle Integrität
  • Filz-Labyrinthdichtung hält Verunreinigungen fern und verlängert die Lebensdauer des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Pumpen, die Lager für mittlere Beanspruchung benötigen
  • Ideal für Materialflusssysteme, die Flanschunterstützung benötigen
  • Wird mit Verarbeitungsanlagen für eine zuverlässige Wellenmontage verwendet
Zur Liste hinzufügen

569,87 €/ Stückexkl. MwSt

666,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSF
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
161.93 mm
Breite
162.05 mm
Außendurchmesser
69.16 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.18 mm
Gehäuse
Flanschenblock