811,37 €/ Stückexkl. MwSt
949,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | M16 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 161.93 mm |
Höhe | 20.57 mm |
Breite | 162.05 mm |
Außendurchmesser | 69.16 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130.18 mm |
Lager | Kugellager |